• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prisma magnético individual 120X70 mm

Número de artículo: 447135 120X70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de eje 5 mm - 60 mm
Todas las piezas templado
Longitud 120 mm
Anchura 70 mm
Altura 95 mm
Peso por unidad 4,8 kg
Embalaje caja estable
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447135 120X70
EAN / GTIN 4062406264000

Descripción

Ejecución:

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,004 mm.