Keičiamo liestuko laikiklis, Tipas: T6

Prekės Nr.: 445410 T6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tikslaus ištekinimo kotas Keičiami liestukai rutuline viršūne su jungiamuoju antgaliu 6 mm
Laikiklio⌀ 6 mm
Išnešimas 27,5 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Gamintojo numeris 4429154
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Skaitmeniniai aukštimačiai HC1 Nr. 445350, CLM816 Nr. 445320, CLM817 Nr. 445370.