{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Tikslumas | 00 mm | |
Lygumas | 0,005 mm | |
Storis | 160 mm | |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 5 | |
Svoris | 460 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo plokštė |
Produkto numeris | 430400 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949813 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granito plokštė Tikslumo klasė 00 1200X800 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
3 223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 571,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Lygumas | 0,005 | 0,009 |
Tikslumas | 00 | 0 |
Svoris | 460 | 460 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Storis | 160 | 160 |
Plieniniai rutuliniai antgaliai | 5 | 5 |