Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 125-150mm

Prekės Nr.: 428900 125-150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 43,50 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 125 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Matmuo a 0 mm
Standartinis matavimo gylis 132 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 282 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428900 125-150
EAN / GTIN 4059192010416
Gamintojo numeris 4190015
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.