Ilgintuvas, skirtas 428300, Ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 428320 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Ilgintuvas
Matavimo diapazono skersmeniui maks. 3 000 mm
Ilgis 150 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428320 150
EAN / GTIN 5051102226220
Gamintojo numeris TGUA035

Aprašymas

Modelis:

Matavimo riboms praplėsti (maks. 3 000 mm).