{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ašies eiga | 25 mm | |
| Matavimo plokštumų lygiagretumas | 1 µm | |
| Matavimo jėga | 1 N | |
| Matavimo plokštumos ⌀ | 6 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Produkto rūšis | Kalibras-šakutė su indikatoriumi | |
| Svoris | 9 kg |
| Produkto numeris | 424920 SM60 | |
| EAN / GTIN | 4059192064624 | |
| Gamintojo numeris | 5357360 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |