Antgalių pora sriegių mikrometrams, Žingsnis: 0,4-0,5mm

Prekės Nr.: 421652 0,4-0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 32,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žingsnis 0,4 mm - 0,5 mm
Produkto rūšis Matavimo antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421652 0,4-0,5
EAN / GTIN 4946368016016
Gamintojo numeris 126-801
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Su 60° sriegio profilio kampu kelių pakopų matavimui su viena pora antgalių (su grioveliu ir iškyša). Metriniams ir UN sriegiams.

Tinka:

Sriegių matavimo mikrometrai Nr. 421650 ir 422340.

Pastaba:

Antgaliai Whitworth sriegiams papildomai užsakius.