Skaitmeninis gylmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 418746 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,02 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
LCD ekrano skaitmenų dydis 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 12×4 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418746 150
EAN / GTIN 2050001949684
Gamintojas / atsakingas asmuo NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2. Matavimo tiltelis.