Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis slankmatis „Ultra Light“, Matavimo diapazonas: 600mm

Prekės Nr.: 415541 600

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415541 600

Aprašymas

Modelis:

Itin lengvi slankmačiai. Matavimo skalė iš tuščiavidurio aliuminio profilio, sutvirtinta dvejais grūdintais ir nušlifuotais plieniniais strypais. Labai didelis LCD ekranas su 20 mm aukščio skaitmenimis. Išorinių matavimų briaunos iš nerūdijančio grūdinto plieno su titano danga. Matavimo jėgos ribotuvas pastovios matavimo jėgos išlaikymui (7,5 - 11,5 N). Keičiami cilindriniai antgaliai vidiniams matavimams. Funkcijos: Preset, Maks-/Min-, Delta, viršutinės ir apatinės tolerancijos žymos.

Tiekiama:

su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032 ir 2 kaiščiais vidiniam matavimui.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.