Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms su vidinėmis matavimo žiaunomis 750 mm

Prekės Nr.: 415350 750

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 64,60 € /vnt.
  • 59,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 750 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,06 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Antgalių ilgis 150 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415350 750
EAN / GTIN 4946368124858
Gamintojo numeris 551-206-10

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys