{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
| Varilla de profundidad existente | taip | |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
| Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Clase de protección IP | IP 67 | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Conmutación stand-by | taip | |
| Desconexión automática | taip | |
| Duración de funcionamiento | 12000 h | |
| Técnica de medición | digital | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Tipo de pila | Pila de botón | |
| Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Produkto numeris | 412786 150 | |
| EAN / GTIN | 7630041106282 | |
| Gamintojo numeris | 00530319 |