Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412632 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 781 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,4
  • Matavimo prietaiso matavimo metodas: elektromagnetinis induktyvus metodas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 9 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Eksploatavimo trukmė 20000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412632 150
EAN / GTIN 4946368667720
Gamintojo numeris 500-181-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema AOS (Advanced Onsite Sensor) padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.
  • Absoliutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.
  • Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.