Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis laikrodinis indikatorius Bluetooth®, Matavimo ribos: 12,5mm

Prekės Nr.: 404301 12,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 404301 12,5
EAN / GTIN 7640125712971
Gamintojas / atsakingas asmuo Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Germany, www.studenroth.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su dideliu ekranu ir papildomu analoginiu ekranu. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertes. Skaičiavimo krypties pakeitimas.
Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, Battery Pack Nr. 404310 dyd. PACK.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas