{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,0016 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,65 - 1,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 59,5 mm | |
Korpuso storis | 32,9 mm | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device); Gamintojo programinė įranga; HCT mobilioji programėlė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 404301 25 | |
EAN / GTIN | 7640125027952 |