Užveržimo varžtų rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis: 10/M10mm

Prekės Nr.: 375400 10/M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6520
T griovelio nominalus dydis 10 mm
Sriegis M10
Medinės dėžės ilgis 254 mm
Medinės dėžės plotis 188 mm
Medinės dėžės aukštis 32 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375400 10/M10
EAN / GTIN 4020772082987
Gamintojo numeris 82982
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Visos dalys iš termiškai pagerinto plieno, Tvirtumas 8.8 arba 10. Sudėta į tvirtą medinę dėžę su pakeliamu dangčiu.

Tiekiama:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt. / 63 mm; 4 vnt. / 100 mm; 2 vnt. / 40 mm
Smeigės Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt./50 mm;4 vnt./80 mm;4 vnt./200 mm
Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 vnt.
Prailginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.
Atraminės poveržlės Nr. 375340 DIN 6340: 4 vnt.
Sferinės poveržlės ir poveržlės su kūgine nuožula Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 vnt.