Užveržimo varžtų rinkinys 12/M12 mm

Prekės Nr.: 375400 12/M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6520
T griovelio nominalus dydis 12 mm
Sriegis M12
Medinės dėžės ilgis 278 mm
Medinės dėžės plotis 234 mm
Medinės dėžės aukštis 36 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375400 12/M12
EAN / GTIN 4020772082994
Gamintojo numeris 82990

Aprašymas

Modelis:

Visos dalys iš termiškai pagerinto plieno, Tvirtumas 8.8 arba 10. Sudėta į tvirtą medinę dėžę su pakeliamu dangčiu.

Tiekiama:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt./80 mm;4 vnt./125 mm;2 vnt./50 mm
Kaištiniai varžtai Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt. / 63 mm; 4 vnt. / 100 mm; 4 vnt. / 200 mm
Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 vnt.
Prailginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.
Atraminės poveržlės Nr. 375340 DIN 6340: 4 vnt.
Sferinės poveržlės ir poveržlės su kūgine nuožula Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 vnt.