Pagalbinė kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b1: 22mm

Prekės Nr.: 375375 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių griovelio dydis b1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė taip
Nominalus staklių griovelių matmuo b1 22 mm
Įtaiso nominalus griovelių matmuo b2 20 mm
Visas ilgis L2 40 mm
Visas aukštis H 50,5 mm
Tvirtinimo būdas be skylės ar sriegio
Su pakopa taip
Aukštis lygis k 7 mm
Siauresnis plotis a 18 mm
Paviršius šllifuot.
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 6323
Svoris 290 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375375 22
EAN / GTIN 4020772071882
Gamintojo numeris 71886
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Spaustuvų bazavimą ant staklių stalo.

Paskirtis:

Šios pagalbinės kaladėlės po apytikslio įtaiso bazavimo pastumiamos į šoną. Perstumiant įtaisą netrukdo jokios iš apačios kyšančios kaladėlės ir taip nepažeidžiamas staklių stalas. Vienoms staklėms užtenka po 2 vnt. arba po 4 vnt., kai tvirtinama dvigubai.

Standartas:

DIN 6323

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.