{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Precizinė bazavimo kaladėlė | taip | |
| Nominalus staklių griovelių matmuo b1 | 14 mm | |
| Įtaiso nominalus griovelių matmuo b2 | 20 mm | |
| Visas ilgis L2 | 32 mm | |
| Visas aukštis H | 14 mm | |
| Tvirtinimo būdas | be skylės ar sriegio | |
| Su pakopa | taip | |
| Aukštis lygis k | 5,5 mm | |
| Paviršius | šllifuot. | |
| Produkto rūšis | bazavimo kaladėlė | |
| Medžiaga | plienas | |
| Standartas | DIN 6323 | |
| Svoris | 55 g |
| Produkto numeris | 375375 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772071844 | |
| Gamintojo numeris | 71845 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |