T formos kaladėlė, rombinė, T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis: 16/M14mm

Prekės Nr.: 375330 16/M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis / sriegis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 510
T griovelio nominalus dydis 16 mm
Sriegis M14
Aukštis 18 mm
Plotis e 25 mm
Plotis a 15,7 mm
Aukštis k 9 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375330 16/M14
EAN / GTIN 4020772080273
Gamintojo numeris 80275
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Įstatyti spraustuką per T formos griovelio kaklelį. (Dėl pakeisto kontaktinio paviršiaus yra mažesnė apkrova nei Nr. 375315).

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.