{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 787 | |
T griovelio nominalus dydis | 12 mm | |
Sriegis G | M12 | |
Ilgis I | 80 mm | |
Sriegio ilgis b | 55 mm | |
siauras kaladėlės plotis a | 11,7 mm | |
Kaladėlės plotis e | 18 mm | |
Aukštis k | 7 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių varžtas |
Produkto numeris | 375300 121280 | |
EAN / GTIN | 4020772080860 | |
Gamintojo numeris | 80861 |