T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas 1212200

Prekės Nr.: 375300 1212200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 787
T griovelio nominalus dydis 12 mm
Sriegis G M12
Ilgis I 200 mm
Sriegio ilgis b 120 mm
siauras kaladėlės plotis a 11,7 mm
Kaladėlės plotis e 18 mm
Aukštis k 7 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375300 1212200
EAN / GTIN 4020772080884
Gamintojo numeris 80887

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6−M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14−M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekiama:

Kartu su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

Pastaba:

  • Paaiškinimas − dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį