Nefiksuota įvorė 16X25 mm

Prekės Nr.: 370109 16X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produkto rūšis Įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370109 16X25
EAN / GTIN 4045197949516

Aprašymas

Paskirtis:

Į tvirtinamą plokštę įsukamos dvi centruojančios ir dvi nefiksuotos įvorės, kad būtų užtikrintas optimalus pakartojamumas.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Pastaba:

Reikalavimai tvirtinimo kiaurymei, aukštis ± 0,05 mm ir ⌀ H7.