Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, Ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 366702 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: lygus; paraleliniai; stataus kampo

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 20 pora
Ilgis 100 mm
Forma lygus; paraleliniai; stataus kampo
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366702 100
EAN / GTIN 4045197799166
Gamintojo numeris 366702 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT − precizinis modelis. Porinė tolerancija ≤ 0,004 mm, pločio / aukščio tolerancija ≤ 0,007 mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.
Kiekviena pora glotniai nušlifuota.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Turinys:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.
Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąraše.