Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, Ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 366702 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: lygus; paraleliniai; stataus kampo

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 24 pora
Ilgis 125 mm
Forma lygus; paraleliniai; stataus kampo
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366702 125
EAN / GTIN 4045197799265
Gamintojo numeris 366702 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT − precizinis modelis. Porinė tolerancija ≤ 0,004 mm, pločio / aukščio tolerancija ≤ 0,007 mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.
Kiekviena pora glotniai nušlifuota.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Turinys:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.
Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąraše.
Žingsnis kas 1 mm (išskyrus 9 mm), šiaip pasiekiami visi matmenys.