{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Automationskonsole mechanisch, Typ: XM96C | |
| Bendras ilgis min. | 197,5 mm | |
| Bendras plotis | 134 mm | |
| Bendras aukštis | 47 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Kiaurymių skaičius | 4 vnt. | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų | 96 | |
| Pasukam. | taip | |
| Modelis | mechanin. | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | dažytos | |
| Produkto rūšis | nespec. spaustuvas |
| Produkto numeris | 363185 XM96C | |
| EAN / GTIN | 4062406578268 | |
| Gamintojo numeris | 363185 XM96C | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |