Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai, Aukštis: 7mm

Prekės Nr.: 363075 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Juostų kiekis 1 pora
Ilgis L 80 mm
Plotis B 2,5 mm
Aukštis H 7 mm
Forma lyg.; paraleliai; stataus kampo
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363075 7
EAN / GTIN 4062406090609
Gamintojo numeris 363075 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Dydžiai 15C, 20C, 22C, 30C ir 32C buvo pritaikyti prie mažesnio pločio lūpų kontūro.