Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai, Aukštis: 22mm

Prekės Nr.: 363075 22
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Juostų kiekis 1 pora
Ilgis L 80 mm
Plotis B 2,5 mm
Aukštis H 22 mm
Forma lyg.; paraleliai; stataus kampo
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363075 22
EAN / GTIN 4062406090647
Gamintojo numeris 363075 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Dydžiai 15C, 20C, 22C, 30C ir 32C buvo pritaikyti prie mažesnio pločio lūpų kontūro.