Prizminio griovelio kaladėlių pora, T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis: 12/16mm

Prekės Nr.: 362160 12/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio matmuo B 12 mm
Griovelis 16 mm
siauras plotis A 16 mm
Bendras plotis B 12 mm
Bendras aukštis C 10 mm
Bendras ilgis D 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulinis HOLEX 125; Modulinis HOLEX 150
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Gamintojo numeris 2.29.71000 - 12/16
Gamintojas / atsakingas asmuo GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Aprašymas

Tikslumas:

Matmuo B = tolerancija h6.