Keičiama lūpa griebtuvui Sistema LANG, Tipui: 63

Prekės Nr.: 361151 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 63 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361151 63
EAN / GTIN 4062406370510
Gamintojo numeris 361151 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3 mm kontaktinė plokštuma.
Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 361124361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295361296.