Voorzetbek grip Systeem LANG 63

Artikelnummer: 361151 63
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361151 63
EAN/GTIN 4062406370510

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
Voorindruk van de tandcontour nodig.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.