Keičiama lūpa su iškyša 3/5 100

Prekės Nr.: 361142 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Aukštis h1 17 mm
Aukštis h2 15 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm
Ilgis l1 9 mm
Ilgis l2 9 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0; Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361142 100
EAN / GTIN 4045197849199

Aprašymas

Modelis:

Pirmoji užspaudimo pakopa 3 mm aukščio. Antroji užspaudimo pakopa 5 mm aukščio.
3 mm kontaktinė plokštuma.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamieji kumšteliai Nr. 361124361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295361296.