{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 100 mm | |
| Visina čeljusti h | 20 mm | |
| Visina h1 | 17 mm | |
| visina h2 | 15 mm | |
| Duljina čeljusti l | 12 mm | |
| Duljina l1 | 9 mm | |
| Duljina l2 | 9 mm | |
| odgovaraju kodu boja | Xpent0; Xpent1-2 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361142 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197849199 | |
| Broj proizvođača | 361142 100 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |