Standartinė viršutinė lūpa 100

Prekės Nr.: 361124 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 100 mm
Žiaunų aukštis h 40 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 60 mm
Ilgis l1 12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent0
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361124 100
EAN / GTIN 4045197849045

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140361149.

Tinka:

Spaustuvo 5-ašiam apdirbimui rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.