Pakopinių lūpų pora, H = 40, Tipas: 6

Prekės Nr.: 360183 6
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 80 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta taip
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
su varžtais taip
Turinys 1 pora
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360183 6
EAN / GTIN 4062406198800
Gamintojo numeris 360183 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas, ruošinių užspaudimui. Pakopinės lūpos naudojamos kaip keičiamos lūpos. 4 mm aukščio užspaudimo pakopa.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 160.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai