ZeroClamp apsauginė plokštelė 29610

Prekės Nr.: 360021 29610
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Tipas 29610
Tinka bazinei plokštei Nr. 360014 dyd. 29612
Produkto rūšis Dengiamoji skarda

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360021 29610
EAN / GTIN 4045197885142

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė plokštelė iš 1 mm nerūdijančio, aukštos kokybės plieno 1.4301 bazinės plokštės uždengimui. (Paviršiaus apsauga + kiaurymių uždengimas.)
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį