Sriegimo patronas MLA IK 50 bar M6-20

Prekės Nr.: 338105 M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Forma: AD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M6 – M20
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma DIN 69871; ISO 7388-1
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Ilgio kompensacija gniuždant 0,2 mm
Ilgio kompensacija tempiant 1 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Vidinis ⌀ D1 32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 74 mm
Tinka ER dydžiams 25
Forma AD
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 338105 M6-20
EAN / GTIN 4045197422934

Aprašymas

Modelis:

  • Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
  • Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
  • Vidinis aušinimas iki 50 bar.
  • Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
  • Kūginio koto radialinis mušimas < 3 µm.

Paskirtis:

Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
  • Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
  • Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvores žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvores sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).
Greitojo keitimo įvores ir ilgintuvus žr. nr. 338120338142.
Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600308806.
Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.
Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Pastaba:

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys