{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0270 mm | |
| Koto skersmuo DS | 27 mm | |
| Koto ilgis LS | 49 mm | |
| Laikiklis | Top 65 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 27 mm | |
| Cangės ilgis L | 49 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | išilginiai grioveliai; skersiniai grioveliai | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329974 27 | |
| EAN / GTIN | 2050001927637 | |
| Gamintojo numeris | TOP65R27,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |