Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, Top 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 12mm

Prekės Nr.: 329974 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm
Koto skersmuo 12 mm
Koto ilgis 49 mm
Laikiklis Top 65
Užspaudimo skersmuo 12 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas išilginiai grioveliai; skersiniai grioveliai
Užspaudimo profilis apval
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329974 12
EAN / GTIN 2050001927330
Gamintojo numeris TOP65R12,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įvorės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Privalumai:

  • 25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.
  • Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.
  • Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Rekomendacija:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), reikia užsakyti!