{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Koto skersmuo | 35,938 mm | |
| Koto ilgis | 42 mm | |
| Laikiklis | Top 52 | |
| Užspaudimo skersmuo | 32 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 31 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 32,6 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 42 mm | |
| Išorinis skersmuo | 76,5 mm | |
| Cangės ilgis | 66 mm | |
| Montavimo ilgis | 60,5 mm | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329966 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002051560 | |
| Gamintojo numeris | TOP52GR32,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |