{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Koto skersmuo DS | 29 mm | |
| Laikiklis | Top 52 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 29 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 28 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 29,6 mm | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329966 29 | |
| EAN / GTIN | 2050002051508 | |
| Gamintojo numeris | TOP52GR29,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |