{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0800 mm | |
| Koto skersmuo DS | 80 mm | |
| Koto ilgis LS | 53 mm | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 59 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329940 59 | |
| EAN / GTIN | 2050001923233 | |
| Gamintojo numeris | SK80BZIGR59,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |