Užspaudimo įvorė lygi, SK 80, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 48mm

Prekės Nr.: 329940 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo skersmuo D1 48 mm
Cangės ilgis L 53 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas lyg.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis sutrumpintas stiebas
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329940 48
EAN / GTIN 2050001923127
Gamintojo numeris SK80BZIGR48,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!