Bazinis laikiklis 40/40-120 mm

Prekės Nr.: 320102 40/40-120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
⌀ D 40 mm
Laikiklis HSK-T
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320102 40/40-120
EAN / GTIN 2050001772695
Gamintojo numeris HA4.WK1.040.120

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.
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
    Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį