{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 | įvorės kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYV03000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas; spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8° | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 30 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Laikiklio dydis | 25 | |
| Koto skersmuo DS | 30 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z30-25-R | |
| Sąsaja staklių pusėje | VDI 30 | |
| Skirta cangių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Cangės dydis | 25 | |
| Pavaros vieta | radialinis | |
| x | 70 mm | |
| l1 | 103,5 mm | |
| b2 | 85,5 mm | |
| b1 | 41,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 8 000 min-1 | |
| Konstrukcija | kompaktiškas | |
| Įrankio padėtis | dešinin. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | Aktyvūs įrankiai | |
| Standartas | DIN ISO 10889 | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 4,447 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319975 Z30-25-R | |
| EAN / GTIN | 4067263264804 | |
| Gamintojo numeris | 319975 Z30-25-R | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |