VDI varinis vamzdelis aušinimo skysčiui, Tipas: 3,5X50

Prekės Nr.: 319115 3,5X50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3,5
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis 50 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319115 3,5X50
EAN / GTIN 4045197313843
Gamintojo numeris 319115 3,5X50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Medžiaga varis (CU)
Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

VDI laikiklių rutuliniuose purkštukuose su metriniais sriegiais.