• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tubo refrigerante VDI cobre 3,5X50

Número de artículo: 319115 3,5X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
716 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3,5
Refrigeración interior
Longitud total 50 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Tubo de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319115 3,5X50
EAN / GTIN 4045197313843
Número del fabricante 10019113

Descripción

Ejecución:

Material cobre (CU).
Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.

Aplicación:

En asientos VDI en toberas pulverizadoras esféricas con rosca métrica.