GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 50mm

Prekės Nr.: 319006 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0500 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 50 mm
Koto ilgis 78 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis 96 mm
Įrankio padėtis dešinin.
Paslinktas pagal ašį taip
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 133 mm
Bendras aukštis 96 mm
Bendras plotis 100 mm
Standartas DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma B
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 4,2 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319006 50
EAN / GTIN 4067263201793
Gamintojo numeris 319006 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.