{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Eco | |
| Référence fabricant | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; carré | |
| Codage du point de séparation | ZYL0500ZZ15; VKT25250115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 50 mm; 25 mm | |
| Type d’attachement | denture plate | |
| Diamètre de queue DS | 50 mm | |
| Longueur queue LS | 78 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,016 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 30 mm | |
| Hauteur fonctionnelle H | 25 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Position de l’outil | droite | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils VDI | |
| Longueur totale L | 133 mm | |
| Hauteur totale H1 | 60 mm | |
| Largeur totale B1 | 100 mm | |
| Norme | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Type | B | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier de cémentation | |
| Traitement de surface | avec rectification; trempage | |
| Poids | 4,2 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319006 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263201793 | |
| Réf. fabricant | 319006 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |