Saugus užveržimo raktas spyruoklinis, su išmetikliu 125 mm

Prekės Nr.: 317810 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

griebtuvams, kurių ⌀ 125 mm
Kvadratas 9 mm
tinka ir griebtuvams, kurių ⌀ 140 mm
Produkto rūšis Užveržimo raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 317810 125
EAN / GTIN 4019208054582
Gamintojo numeris 154372

Aprašymas

Modelis:

Su spyruokline įvore, kuri apsaugo, kad raktas netyčia nebūtų paliktas tekinimo griebtuve.

Paskirtis:

Griebtuvams Nr. 310100312700.

Pastaba:

Griebtuvo dydžiui 74 tinkamas šešiabriaunis raktas Nr. 626000.
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
    Griebtuvams, kurių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį