Atraminiai varžtai M6 (vienetas), Aukštis H: 10mm

Prekės Nr.: 313981 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis H (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Auflagebolzen M6
Rakto dydis 10 mm
Sriegis M M M6
Produkto rūšis varžtai
Medžiaga plienas
Aukštis k 10 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313981 10
EAN / GTIN 2050001946096
Gamintojo numeris 0122162
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Tinka: